Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
THORNECO - LUCY - Luminaire LED IP66, IK08. Câblage traversant, équipé de deux borniers à 3 pôles repiquables. Connexion rapide via trappe 1/4 de tour à chaque extrémité. 60% d'économies d'énergie par rapport aux T8. Etriers réglables. Tout
Luminaire LED anti-humidité IP66 avec diffuseur opale pour les applications intérieures et extérieures couvertes.Flux lumineux global: 6000 lm, Puissance du luminaire: 54 W, Efficacité lumineuse du luminaire: 111 lm/W, Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K, Longévité : 50 000h L80, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4, Résistance aux impacts : IK08. Diffuseur en polycarbonate opale de qualité (anti-UV) pour un éclairage uniforme sans points visibles. Câblage en coupure : équipé de deux bornes à poussoir triphasées (neutre, terre, sous tension), installation sans outillage grâce au mécanisme à torsion et verrouillabe des embouts. Conçu pour les remises à neuf car les supports de fixation (acier inoxydable) peuvent être positionnés librement sur le luminaire. Dimensions : 1563 x 77 x 68 mm, poids : 1,4 kg.
Lucy
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Distorsion harmonique totale (DHT)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Appareil de commande échangeable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique